Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 6 m, Standard Druckratsche, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 6 m, Standard Druckratsche, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 6 m, Standard Druckratsche, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7402506103
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402506103
EAN/GTIN:
     4039934011420
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung von normalen Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Standard Ratsche: galvanisiertBandmaterial: stabiles Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - doppelte Spannkraft- preiswerter Ratschengurt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
800 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
400 daN
Ratsche:
Standard Druckratsche
Farbe:
orange
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.