Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 3 m, Druckratsche Extrem, Flachhaken mit Sicheru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 3 m, Druckratsche Extrem, Flachhaken mit Sicheru
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 3 m, Druckratsche Extrem, Flachhaken mit Sicheru
Artikel-Nr.:
     369-7402503154
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402503154
EAN/GTIN:
     4039934010355
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für Stäbchen Zurrschienen sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlDruckratsche Extrem: galvanisiertBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - schnelle, sichere Montage- erhöhte Niederzurrkraft durch Profiratsche.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Druckratsche Extrem
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
3 m
Ausführung:
Flachhaken mit Sicherung
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
750 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
1500 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.