Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 3 m, Standard Druckratsche, Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 3 m, Standard Druckratsche, Spitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 3 m, Standard Druckratsche, Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7402503113
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402503113
EAN/GTIN:
     4039934011758
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Universaleinsatz von normalen Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlStandard Druckratsche: galvanisiertBandmaterial: stabiles Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - flexibel einsetzbar durch Standard Aufnahme- preiswerter Ratschengurt.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Standard Druckratsche
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
3 m
Ausführung:
Spitzhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
400 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
800 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.