Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Druckratsche Extrem, Airlinebeschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Druckratsche Extrem, Airlinebeschlag
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Druckratsche Extrem, Airlinebeschlag
Artikel-Nr.:
     369-7402502144
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402502144
EAN/GTIN:
     4039934010270
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für Zurrschienen in Transportern sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlDruckratsche Extrem: galvanisiertBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - schnelle, sichere Montage- erhöhte Niederzurrkraft durch Profiratsche.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Druckratsche Extrem
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2 m
Ausführung:
Airlinebeschlag
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
750 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
1500 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.