Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Standard Druckratsche, Ösenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Standard Druckratsche, Ösenhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Standard Druckratsche, Ösenhaken
Artikel-Nr.:
     369-7402502133
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402502133
EAN/GTIN:
     4039934011604
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zum flexiblen Einhaken von normalen Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter Stahl Standard Druckratsche: galvanisiertBandmaterial: stabiles Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - einfache, sichere Befestigung- preiswerter Ratschengurt.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Standard Druckratsche
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2 m
Ausführung:
Ösenhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
400 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
800 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.