Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Klemmschloss Standard, Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Klemmschloss Standard, Spitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Klemmschloss Standard, Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7402502111
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402502111
EAN/GTIN:
     4039934007829
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Universaleinsatz von einfachen und leichten Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlKlemschloss: galvanisiert Bandmaterial: einfaches Polyestergewebe.Vorteile: - flexibel einsetzbar durch Standard Aufnahme- preisgünstiges Einstiegsmodell .
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2 m
Ausführung:
Spitzhaken
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
125 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
250 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.