Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Druckratsche Extrem, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Druckratsche Extrem, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Druckratsche Extrem, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7402502104
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402502104
EAN/GTIN:
     4039934010201
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Druckratsche Extrem: galvanisiertBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - doppelte Spannkraft- erhöhte Niederzurrkraft durch Profiratsche.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Druckratsche Extrem
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2 m
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
750 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
1500 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.