Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrollen einfach schwenkbar, verzinkt, SE 150 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrollen einfach schwenkbar, verzinkt, SE 150 G
Seilrollen einfach schwenkbar, verzinkt, SE 150 G
Seilrollen einfach schwenkbar, verzinkt, SE 150 G
Artikel-Nr.:
     369-73902
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73902
EAN/GTIN:
     4039934660895
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 150 mm
seilrolle
Eigenschaften: Seilrollen zur Seilumlenkung in 1-Strang-Ausführung, schwenkbar (140°). Mit eingebauter Seilrolle in wartungsfreien Gleitlagern (Standard) oder in staubgeschützten Kugellagern gelagert.
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
150 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Montagelochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
5,0 - 8,0 mm
Typ:
SE 150 G
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilumlenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.