Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkolbenzylinder, RCH-306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlkolbenzylinder, RCH-306
Hohlkolbenzylinder, RCH-306
Hohlkolbenzylinder, RCH-306
Hohlkolbenzylinder, RCH-306
Artikel-Nr.:
     369-738306
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Eigenschaften: 630 und 700 bar - Druckkraft von 11 bis 140 t, einfachwirkend, Federrückzug. Hydraulischer Rückzug auf Anfrage. Hohlkolbenkonstruktion, für Druck- und Zugarbeiten, 8 bis 257 mm Hub, Kolbenabstreifringe.Fußnote: Weitere Modelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Druckkraft:
60 t
Hubhöhe:
155 mm
Bauhöhe:
330 mm
Typ:
RCH-306
Ölvolumen:
722 cm³
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber enerpac, hydraulikheber, Hubzylinder, Hochdruckhydraulikzylinder, Hochdruckhohlkolbenzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.727,44*
€ 1.912,02*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.803,73*
€ 1.990,07*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,07*
€ 2.368,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,07*
€ 2.307,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,53*
€ 2.212,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,04*
€ 2.169,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,73*
€ 2.146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.