Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkolbenzylinder, RCH-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlkolbenzylinder, RCH-202
Hohlkolbenzylinder, RCH-202
Hohlkolbenzylinder, RCH-202
Hohlkolbenzylinder, RCH-202
Artikel-Nr.:
     369-73821
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Eigenschaften: 630 und 700 bar - Druckkraft von 11 bis 140 t, einfachwirkend, Federrückzug. Hydraulischer Rückzug auf Anfrage. Hohlkolbenkonstruktion, für Druck- und Zugarbeiten, 8 bis 257 mm Hub, Kolbenabstreifringe.Fußnote: Weitere Modelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Typ:
RCH-202
Bauhöhe:
162 mm
Ölvolumen:
150 cm³
Druckkraft:
20 t
Hubhöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Hubzylinder, Hochdruckhydraulikzylinder, Hochdruckhohlkolbenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.054,72*
€ 1.208,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.120,03*
€ 1.242,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.155,20*
€ 1.281,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,57*
€ 1.478,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,74*
€ 1.459,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,49*
€ 1.397,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,32*
€ 1.362,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,03*
€ 1.332,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 138,33*
Zubehör
Enerpac
PATG1102N
ab € 1.026,77*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 1.044,73*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 141,89*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 69,20*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 148,13*
Zubehör
Enerpac
P392
ab € 607,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.