Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder, RCS-502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubzylinder, RCS-502
Kurzhubzylinder, RCS-502
Kurzhubzylinder, RCS-502
Kurzhubzylinder, RCS-502
Artikel-Nr.:
     369-73818
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCS502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Eigenschaften: 700 bar - Druckkraft von 10 bis 100 t, einfachwirkend, Federrückzug, in jeder Lage einsetzbar, 6 bis 62 mm Hub, Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl, große Kolbenlagerfläche.
Weitere Informationen:
Druckkraft:
50 t
Hubhöhe:
60 mm
Bauhöhe:
122 mm
Typ:
RCS-502
Ölvolumen:
373 cm³
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, enerpac hydraulikzylinder, hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 60mm, Hubzylinder, Hochdruckhydraulikzylinder, hochdruckkurzhubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,54*
€ 1.008,13*
Lager 369
Frei Haus
ab € 961,04*
€ 1.048,24*
Frei Haus
ab € 1.012,30*
€ 1.128,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,24*
€ 1.247,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,33*
€ 1.222,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,83*
€ 1.183,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,94*
€ 1.160,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,04*
€ 1.143,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 186,70*
Zubehör
Enerpac
PATG1102N
ab € 1.019,16*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 988,17*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,89*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,44*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 146,56*
Zubehör
Enerpac
P80
ab € 639,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.