Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Kurzhubzylinder RCS 502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRCS502
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCS502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulische Kurzhubzylinder RCS

Ausführung
• Einfachwirkender Zylinder.
• Ohne Befestigungsgewinde an Zylinderkopf und Kolbenstange.
• Betriebsdruck 700 bar
• Mit Federrückzug und Abstreifring.
• Abstreifring.
• Kolbenstange mit Nickelplattierung.
• Modell RCS 1002 mit Tragegriff.
• Bei den Modellen RCS 101-502 ist die Kupplungsmuffe 5° schräg eingesetzt.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Kurzhubzylinder RCS 101.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
60 mm
Druckkraft max.:
435 kN
Fassungsvermögen Öl:
373 cm³
Außendurchmesser:
124 mm
Bauhöhe eingefahren:
122 mm
Modell:
RCS 502
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, enerpac hydraulikzylinder, hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 60mm, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulische Druckzylinder, Hydraulische Werkzeuge, Kurzhubzylinder, Hydraulik-, Hydraulik-Heber, Druckzylinder, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,44*
€ 1.020,06*
Frei Haus
ab € 961,38*
€ 1.060,48*
Frei Haus
ab € 1.007,25*
€ 1.141,95*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,06*
€ 1.213,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,44*
€ 1.184,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,20*
€ 1.125,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,78*
€ 1.106,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,44*
€ 1.094,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 186,17*
Zubehör
Enerpac
PATG1102N
ab € 1.017,73*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 992,04*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,17*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,41*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 147,51*
Zubehör
Enerpac
P80
ab € 640,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.