Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachwirkende Zylinder, RC-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachwirkende Zylinder, RC-51
Einfachwirkende Zylinder, RC-51
Einfachwirkende Zylinder, RC-51
Artikel-Nr.:
     369-73806
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RC51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Eigenschaften: 700 bar - Druckkraft von 5 bis 100 t, einfachwirkend, Federrückzug Vollkolbenkonstruktion, 16 bis 356 mm Hub, exklusive GOLDEN RING-Ausführung, Befestigungsgewinde am Gehäuse, Kolben und Zylinder mit Befestigungsgewinde.
Weitere Informationen:
Druckkraft:
5 t
Hubhöhe:
25 mm
Bauhöhe:
110 mm
Typ:
RC-51
Ölvolumen:
16 cm³
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hydraulikheber enerpac, druckzylinder, Hochdruckhydraulikzylinder, Hubzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,72*
€ 415,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 376,80*
€ 445,49*
Lager 369
Frei Haus
ab € 413,77*
€ 487,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,86*
€ 580,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,23*
€ 577,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,43*
€ 563,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 186,70*
Zubehör
Enerpac
GF5B
ab € 168,37*
Zubehör
Enerpac
P39
ab € 444,41*
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 482,56*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 136,03*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 68,71*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 147,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.