Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, ATG 10,0 - 200*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, ATG 10,0 - 200*
Hydraulischer Wagenheber, ATG 10,0 - 200*
Hydraulischer Wagenheber, ATG 10,0 - 200*
Artikel-Nr.:
     369-73803
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     150.022.8
EAN/GTIN:
     4039934003784
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Typ:
ATG 10,0 - 200*
Bauhöhe:
200 mm
Gesamthöhe:
530 mm
Tragfähigkeit kg:
10000 kg
Spindelhub:
68 mm
Hubhöhe:
262 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,04*
€ 347,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.