Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, AT 5,0 - 215*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, AT 5,0 - 215*
Hydraulischer Wagenheber, AT 5,0 - 215*
Hydraulischer Wagenheber, AT 5,0 - 215*
Artikel-Nr.:
     369-73802
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     250.147.3
EAN/GTIN:
     4039934003777
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber weber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Hubhöhe:
305 mm
Bauhöhe:
215 mm
Typ:
AT 5,0 - 215*
Gesamthöhe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.