Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, A 10,0 - 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, A 10,0 - 220
Hydraulischer Wagenheber, A 10,0 - 220
Hydraulischer Wagenheber, A 10,0 - 220
Artikel-Nr.:
     369-73765
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     210.731.7
EAN/GTIN:
     4039934003715
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Typ:
A 10,0 - 220
Bauhöhe:
220 mm
Gesamthöhe:
480 mm
Tragfähigkeit kg:
10000 kg
Spindelhub:
110 mm
Hubhöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.