Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, A 5,0 - 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, A 5,0 - 212
Hydraulischer Wagenheber, A 5,0 - 212
Hydraulischer Wagenheber, A 5,0 - 212
Artikel-Nr.:
     369-73763
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     027.730.4
EAN/GTIN:
     4039934003692
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber weber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Hubhöhe:
150 mm
Spindelhub:
100 mm
Bauhöhe:
212 mm
Typ:
A 5,0 - 212
Gesamthöhe:
462 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.