Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-156
Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-156
Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-156
Artikel-Nr.:
     369-73574
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     JHA156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber enerpac
Hinweise: ENERPACEigenschaften: Einsatz in beliebiger Lage (horizontal, vertikal oder schräg) bei Modellen mit 7 t, 15 t und 35 t Druckkraft, Einsatz in zwei Lagen (horizontal und vertikal) bei Modellen mit 75 t und 100 t Druckkraft; ein eingebautes Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen. Die speziell bearbeitete Vorder- und Bodenfläche ermöglicht ein genaues Ausrichten auch auf engsten Raum. Einschließlich Pumphebel.Technische Daten: Einsatz in beliebiger Lage (horizontal, vertikal oder schräg) bei Modellen mit 7 t, 15 t und 35 t Druckkraft, Einsatz in zwei Lagen (horizontal und vertikal) bei Modellen mit 75 t und 100 t DruckkraftMontageanweisung: ein eingebautes Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen. Die speziell bearbeitete Vorder- und Bodenfläche ermöglicht ein genaues Ausrichten auch auf engsten Raum. Einschließlich Pumphebel.
Weitere Informationen:
Druckkraft:
15 t
Hubhöhe:
153 mm
Bauhöhe:
247 mm
Typ:
JHA-156
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Wagenheber, Unterstellheber, Stempelheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.613,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,34*
€ 3.330,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.743,54*
€ 3.264,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.659,83*
€ 3.165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,37*
€ 3.120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.613,10*
€ 3.109,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.