Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-73
Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-73
Safe-T-Lite Aluminiumheber, JHA-73
Artikel-Nr.:
     369-73573
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     JHA73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber enerpac
Hinweise: ENERPACEigenschaften: Einsatz in beliebiger Lage (horizontal, vertikal oder schräg) bei Modellen mit 7 t, 15 t und 35 t Druckkraft, Einsatz in zwei Lagen (horizontal und vertikal) bei Modellen mit 75 t und 100 t Druckkraft; ein eingebautes Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen. Die speziell bearbeitete Vorder- und Bodenfläche ermöglicht ein genaues Ausrichten auch auf engsten Raum. Einschließlich Pumphebel.Technische Daten: Einsatz in beliebiger Lage (horizontal, vertikal oder schräg) bei Modellen mit 7 t, 15 t und 35 t Druckkraft, Einsatz in zwei Lagen (horizontal und vertikal) bei Modellen mit 75 t und 100 t DruckkraftMontageanweisung: ein eingebautes Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen. Die speziell bearbeitete Vorder- und Bodenfläche ermöglicht ein genaues Ausrichten auch auf engsten Raum. Einschließlich Pumphebel.
Weitere Informationen:
Druckkraft:
7 t
Hubhöhe:
76 mm
Bauhöhe:
133 mm
Typ:
JHA-73
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Wagenheber, Unterstellheber, Stempelheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,59*
€ 1.600,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,25*
€ 1.567,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,50*
€ 1.491,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,25*
€ 1.466,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,83*
€ 1.455,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.