Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 125 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 125 G
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 125 G
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 125 G
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 125 G
Artikel-Nr.:
     369-73405
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73405
EAN/GTIN:
     4039934660857
Suchbegriffe:
Rollenbock Seilzug
Seilrolle mit Rollenbock
Seilrollenbock
Umlenk-Rollenbock
Hinweise: Achtung: Verschiedene Seil & Rollendurchmesser sowie Tragfähigkeiten je nach Auswahl der Variante.Anwendung: Rollenbock zum Umlenken oder Führen von Drahtseilen.Eigenschaften: Geschliffene Stahlachse Werkstoff Seilrolle: C 45 verzinktWerkstoff Rollenbock: Grauguss GG 20 RAL 9006.Vorteile: - lange Lebenszeit- Industriequalität (alle Verschleißteile können auf Bedarf geliefert werden).
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
125 mm
Tragfähigkeit kg:
1100 kg
Montagelochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
6,0 - 10,0 mm
Typ:
BR 125 G
Ausführung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: rollenbock seilzug, Drahtseilrollen, Seilführung, Drahtseilrollenbock, Drahtseilrollenböcke, Drahtseilumlenkrollen, Stahlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.