Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 075 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 075 G
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 075 G
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 075 G
Seilrolle mit Rollenbock verzinkt, Gleitlager, BR 075 G
Artikel-Nr.:
     369-73404
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73404
EAN/GTIN:
     4039934660819
Suchbegriffe:
Rollenbock Seilzug
Seilrolle mit Rollenbock
Seilrollenbock
Umlenk-Rollenbock
Hinweise: Achtung: Verschiedene Seil & Rollendurchmesser sowie Tragfähigkeiten je nach Auswahl der Variante.Anwendung: Rollenbock zum Umlenken oder Führen von Drahtseilen.Eigenschaften: Geschliffene Stahlachse Werkstoff Seilrolle: C 45 verzinktWerkstoff Rollenbock: Grauguss GG 20 RAL 9006.Vorteile: - lange Lebenszeit- Industriequalität (alle Verschleißteile können auf Bedarf geliefert werden).
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
75 mm
Tragfähigkeit kg:
600 kg
Montagelochdurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
3,0 - 8,0 mm
Typ:
BR 075 G
Ausführung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: rollenbock seilzug, Drahtseilrollen, Seilführung, Drahtseilrollenbock, Drahtseilrollenböcke, Drahtseilumlenkrollen, Stahlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.