Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 150 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 150 G
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 150 G
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 150 G
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 150 G
Artikel-Nr.:
     369-734021
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     734021
EAN/GTIN:
     4039934660741
Suchbegriffe:
Rollenbock Seilzug
Seilrolle mit Rollenbock
Seilrollenbock
Umlenk-Rollenbock
Hinweise: Achtung: Verschiedene Seil & Rollendurchmesser sowie Tragfähigkeiten je nach Auswahl der Varriante.Anwendung: Rollenbock zum umlenken oder führen von Drahtseilen.Eigenschaften: Geschliffene Stahlachse Werkstoff Seilrolle: C 45 verzinktWerkstoff Rollenbock: Grauguß GG 20 RAL 9006.Vorteile: - lange Lebenszeit durch Premium Lager- Industriequalität: alle Verschleißteile können auf Bedarf geliefert werden.
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
150 mm
Tragfähigkeit kg:
1250 kg
Montagelochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Edelstahl
für Seildurchmesser:
8,0 - 12,0 mm
Typ:
VBR 150 G
Ausführung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: rollenbock seilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.