Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgerät AL, 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgerät AL, 3000 kg
Allzweckgerät AL, 3000 kg
Allzweckgerät AL, 3000 kg
Artikel-Nr.:
     369-73318
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041254
EAN/GTIN:
     4025092051224
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Anwendung: Das Allzweckgerät Modell AL ist eine interessante Ergänzung des traditionellen YALE Zughub Programms. Ohne Kompromisse einzugehen, bietet es gute Qualität zu einem günstigen Preis. Es eignet sich besonders für Montagearbeiten und Einsatz in engen Raumverhältnissen, wo leichtes Gewicht und Handlichkeit gefragt sind.Eigenschaften: Geschlossenes Gehäuse, Handhebel und Handrad aus hochfestem Aluminium mit eingegossener Kettenführung sorgen für geringes Gewicht.Lieferumfang: Aludruckgussgehäuse, verzinkte Rundstahlkette.
Weitere Informationen:
Anzahl Kettenstränge:
1
kleinstes Hakenmaß:
455 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
14
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Hubhöhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, Aluzughub, Aluzughübe, Aluhebelzug, Aluhebelzüge, Alukettenzug, Aluruckzuck, Aluratschzug, Aluratschenzug, Aluratschenzüge, Aluallzweckgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,38*
€ 894,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,04*
€ 894,19*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,92*
€ 908,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,12*
€ 922,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.067,93*
€ 1.149,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,19*
€ 1.367,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,79*
€ 1.358,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,75*
€ 1.302,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,24*
€ 1.283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,93*
€ 1.270,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,45*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 472,81*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 320,14*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 116,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,70*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 91,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.