Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe 220 V, PUD-1100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe 220 V, PUD-1100E
Elektropumpe 220 V, PUD-1100E
Artikel-Nr.:
     369-731100
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     PUD-1100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
enerpac elektro-hydraulikpumpe
Anwendung: Am Besten für das Antreiben kleiner bis mittlerer Zylinder oder für Hydraulikwerkzeuge geeigent.Eigenschaften: Universalmotor mit 230 V von 50/60 Hz. Inkl. Motorfernbedienung (24 V Steuerspannung).Fußnote: *) Elektrisches Ablassventil für automatisches Einfahren der Zylinder.Vorteile: - erhöhte Produktivität- kompakte und extrem leichte Ausführung- hoher Tragekomfort durch großen, ergonomisch gestalteten Handgriff.
Weitere Informationen:
Typ:
PUD-1100E
Ölvolumen:
1900 cm³
Weitere Suchbegriffe: elektro hydraulikpumpe, Hochdruckhydraulikelektropumpen, Elektrohydraulikpumpen, Hochdruckhydraulikpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.617,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.896,39*
€ 4.636,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.835,56*
€ 4.564,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.683,17*
€ 4.382,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.620,28*
€ 4.308,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.617,69*
€ 4.305,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.