Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 150 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 150 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 150 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 150 G
Artikel-Nr.:
     369-731051
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     731051
EAN/GTIN:
     4039934660680
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 150 mm
seilrolle
Eigenschaften: Seilrollen zur Seilumlenkung für Seitenbefestigung, Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion, mit eingebauter Seilrolle in Stahlausführung, Lagerung in wartungsfreien Gleitlagern (Standard) oder staubgeschützen Kugellagern.
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
150 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Montagelochdurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Edelstahl
für Seildurchmesser:
8,0 - 12,0 mm
Typ:
VSB 150 G
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilumlenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.