Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 120 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 120 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 120 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 120 G
Artikel-Nr.:
     369-73104
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73104
EAN/GTIN:
     4039934660666
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Eigenschaften: Seilrollen zur Seilumlenkung für Seitenbefestigung, Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion, mit eingebauter Seilrolle in Stahlausführung, Lagerung in wartungsfreien Gleitlagern (Standard) oder staubgeschützen Kugellagern.
Weitere Informationen:
Typ:
SB 120 G
für Seildurchmesser:
6,0 - 10,0 mm
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Seilrollendurchmesser D1:
125 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Montagelochdurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilumlenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.