Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 100 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 100 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 100 G
Artikel-Nr.:
     369-731031
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     731031
EAN/GTIN:
     4039934660659
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 100 mm
seilrolle
Eigenschaften: Seilrollen zur Seilumlenkung für Seitenbefestigung, Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion, mit eingebauter Seilrolle in Stahlausführung, Lagerung in wartungsfreien Gleitlagern (Standard) oder staubgeschützen Kugellagern.
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
100 mm
Tragfähigkeit kg:
150 kg
Montagelochdurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Edelstahl
für Seildurchmesser:
4,0 - 9,0 mm
Typ:
VSB 100 G
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilumlenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.