Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 050 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 050 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 050 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, Edelstahl, VSB 050 G
Artikel-Nr.:
     369-731011
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     731011
EAN/GTIN:
     4039934660628
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 50 mm
seilrolle
Eigenschaften: Seilrollen zur Seilumlenkung für Seitenbefestigung, Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion, mit eingebauter Seilrolle in Stahlausführung, Lagerung in wartungsfreien Gleitlagern (Standard) oder staubgeschützen Kugellagern.
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
50 mm
Tragfähigkeit kg:
50 kg
Montagelochdurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Edelstahl
für Seildurchmesser:
2,0 - 6,0 mm
Typ:
VSB 050 G
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilumlenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.