Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 050 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 050 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 050 G
Seilrollen mit Seitenbefestigung, verzinkt, SB 050 G
Artikel-Nr.:
     369-73101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73101
EAN/GTIN:
     4039934660611
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 50 mm
seilrolle
Eigenschaften: Seilrollen zur Seilumlenkung für Seitenbefestigung, Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion, mit eingebauter Seilrolle in Stahlausführung, Lagerung in wartungsfreien Gleitlagern (Standard) oder staubgeschützen Kugellagern.
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
50 mm
Tragfähigkeit kg:
50 kg
Montagelochdurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
2,0 - 6,0 mm
Typ:
SB 050 G
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilumlenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.