Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfahrwerk HTP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handfahrwerk HTP-B
Handfahrwerk HTP-B
Artikel-Nr.:
     369-6E2304642
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05148307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk yale
Hinweise: Für Kurvenfahrten geeignet.Anwendung: Für Kurvenfahrten geeignet.Eigenschaften: Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde; einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.Technische Daten: Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und RechtsgewindeMontageanweisung: einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.Fußnote: Weitere Tragkräfte und Flanschbreiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Trägerflanschbreite max.:
300 mm
Trägerflanschbreite min.:
160 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,88*
€ 393,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 339,29*
€ 394,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,81*
€ 405,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,55*
€ 449,00*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 405,25*
€ 465,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,87*
€ 469,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,65*
€ 464,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 556,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 407,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 481,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 257,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 290,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 358,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 466,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 685,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 376,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.580,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.502,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 414,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.628,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.