Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Ankerstange IM-AS M10x130 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Ankerstange IM-AS M10x130 gvz
Artikel-Nr.:
     369-6B9547196
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B9547196
EAN/GTIN:
     4039934663865
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m10x130
ankerstange m10
ankerstangen 10 x 130
Die FAKKT-IM-AS ist geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit den beiden Injektionsmörtelsystemen von FAKKT. Bei der Montage wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben und dichtet durch den Mörtel das Bohrloch vollständig ab. Nach Ablauf der Aushärtezeit ist eine sichere Verbindung zwischen der FAKKT-IM-AS und dem Verankerungsgrund entstanden.Anwendung: Brückengeländer, Pumpen, Hebebühnen, Balkongeländer, Treppengeländer, Stahlträger, Hochregal, Silos, Bewehrungsstahl, Unterwasseranwendung, Stahlkonstruktion, Stützenfüße, Feuerleiter, Balkenverankerung, Dachkonstruktionen, Vordach, Carport, Leuchtenbänder, Bildschirmkonsolen, Handläufe, Gartentor, Lautsprecher, Fenster, Fassadenkonstruktion, Holzunterkonstruktionen, Satelliten-Antennen, Rohrbefestigung, Rohrtrassen, Lüftungskanäle, Heizkörper, Sanitärkeramik, Duschkabinen, Klimageräte, Wintergärten.Vorteile: Je nach System zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton; Der Außen-Sechskant der Ankerstange IM-AS ermöglicht eine einfache und schnelle Montage mit einem Elektrowerkzeug.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Typ:
IM-AS
Nutzlänge:
1 / 176 mm
Kraftangriff (Mutter):
SW 17
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Länge:
130 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat Ankerstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5244*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,7344*
€ 0,87394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6744*
€ 0,80254
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.