Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPFu FIF 8,0x397 ZK blau-vz DG TX, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FPFu FIF 8,0x397 ZK blau-vz DG TX, VPE 50 Stk.
fischer FPFu FIF 8,0x397 ZK blau-vz DG TX, VPE 50 Stk.
fischer FPFu FIF 8,0x397 ZK blau-vz DG TX, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B4343971
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659404
EAN/GTIN:
     4048962250220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die fischer Doppel-Gewindeschraube PowerFull FIF ZK TX DG blvz mit Doppelgewinde, Zylinderkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für die Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten. Mit dem schlanken Zylinderkopf wird die Spaltbildung reduziert, zudem entstehen bei randnahen Verschraubungen keine Risse.Anwendung:
  • Zulassungsrelevante Anwendungen
  • Holzrahmenbau
  • Ständerbau
  • Holzhäuser
  • Aufdachdämmsysteme
  • Carports
  • Wintergärten.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten; Konstruktionsvollholz; Leimholzplatten auf Vollholz; Weichholz (z.B. Douglasie, Fichte, Kiefer, Tanne); Und weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-12/0073Montageanweisung: Speziell für die Montage von Aufsparrendämmungen sowohl mit druckfesten als auch mit nicht druckfesten DämmstoffenVorteile: Das einzigartige PowerFull-Gewinde sorgt für die maximale Kraftübertragung; Mit Doppelgewinde zur Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung; Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren; Zudem wird das Spaltrisiko verringert und der Eindrehwiderstand deutlich reduziert; Alles in Allem führt dies zu Zeit- und Materialeinsparungen.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF ZT ZPF
Kopfdurchmesser:
10 mm
Länge:
397 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Gewindelänge:
100 mm
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
8 mm
Gewindeart:
Doppelgewinde
Kraftangriff:
TX 40
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Doppel-Gewindeschraube, Holzauschraube Zylinderkopf, Doppel-Gewindeschraube Zylinderkopf, Doppelgewindeschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 74,81*
€ 92,84*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 74,31*
€ 102,09*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 72,645*
€ 105,89*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 91,40*
€ 112,33*
7 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 91,70*
€ 112,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,33*
€ 133,6727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,19*
€ 131,1261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,81*
€ 122,3439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,58*
€ 117,3102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,40*
€ 108,766
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.