Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer PowerFull Iso 8,0x397 ZK TX DG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-659404
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659404
EAN/GTIN:
     4048962250220
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
659404 Die fischer Doppel-Gewindeschraube PowerFull FIF-ST ZPF mit Doppelgewinde, Zylinderkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für die Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein Plus an Sicherheit. Die Geometrie der Schraubenspitze ermöglicht eine Verschraubung ohne Vorbohren. Die große Gewindesteigung führt zu spürbar schnelleren Einschraubzeiten. Mit dem schlanken Zylinderkopf wird die Spaltbildung reduziert, zudem entstehen bei randnahen Verschraubungen keine Risse.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40
Durchmesser:
8,0 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge Vollgewinde:
60 / 100 mm
Kopf-Ø:
10,0 mm
Länge:
397 mm
Schraubenabmessung:
8,0 x 397 mm
Typ:
Vollgewindeschraube
Weitere Suchbegriffe: 659404, fischer PowerFull Iso 8, 0x397 ZK TX DG blvz 50, 4048962250220
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 74,81*
€ 92,84*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 74,31*
€ 102,09*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 72,645*
€ 105,89*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 91,40*
€ 112,33*
Lager 6QTZH
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 91,70*
€ 112,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,51*
€ 133,8869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,37*
€ 131,3403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,97*
€ 122,5343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,74*
€ 117,5006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,70*
€ 109,123
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.