Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B3008825 Herst.-Nr.: 562174 EAN/GTIN: 4048962440355 |
| |
|
| | |
| Der Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Anwendung: - Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C12/15; Vollziegel; Kalksandvollstein; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Hochlochziegel; Kalksandlochstein; Hohlblock aus Leichtbeton; Porenbeton; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0324Vorteile: Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz; Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen. Weitere Informationen: | | Typ: | DuoXpand FUS | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Max. Nutzlänge: | 180 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Dübellänge: | 230 mm | Kraftangriff: | TX 40 / SW 13 | Nutzlänge max. Last: | 70 mm | Kopfform: | Sechskantkopf mit U-Scheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,828* | € 3,7678* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,20* | € 3,90* | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,241* | € 3,931* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,83* | € 4,52* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,77* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 196,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|