Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Ankerstange IM-AS M16x130 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Ankerstange IM-AS M16x130 R
Artikel-Nr.:
     369-6B2414624
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B2414624
EAN/GTIN:
     4039934663766
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m16 x 130
ankerstange m16
ankerstangen 10 x 130
Die FAKKT-IM-AS ist geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit den beiden Injektionsmörtelsystemen von FAKKT. Bei der Montage wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben und dichtet durch den Mörtel das Bohrloch vollständig ab. Nach Ablauf der Aushärtezeit ist eine sichere Verbindung zwischen der FAKKT-IM-AS und dem Verankerungsgrund entstanden.Anwendung: Brückengeländer, Pumpen, Hebebühnen, Balkongeländer, Treppengeländer, Stahlträger, Hochregal, Silos, Bewehrungsstahl, Unterwasseranwendung, Stahlkonstruktion, Stützenfüße, Feuerleiter, Balkenverankerung, Dachkonstruktionen, Vordach, Carport, Leuchtenbänder, Bildschirmkonsolen, Handläufe, Gartentor, Lautsprecher, Fenster, Fassadenkonstruktion, Holzunterkonstruktionen, Satelliten-Antennen, Rohrbefestigung, Rohrtrassen, Lüftungskanäle, Heizkörper, Sanitärkeramik, Duschkabinen, Klimageräte, Wintergärten.Vorteile: Je nach System zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton; Der Außen-Sechskant der Ankerstange IM-AS ermöglicht eine einfache und schnelle Montage mit einem Elektrowerkzeug.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Güte:
R
Typ:
IM-AS
Nutzlänge:
1 / 30 mm
Kraftangriff (Mutter):
SW 24
Material:
nicht rostender Stahl
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Länge:
130 mm
Anschlussgewinde:
M 16
Bohrernenndurchmesser d0:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat Ankerstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2484*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2784*
€ 5,0913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2684*
€ 5,0794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0384*
€ 4,8057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9284*
€ 4,6748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8884*
€ 4,6272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,2484*
€ 3,8656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.