Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT Mörtelpatrone VZ-P 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT Mörtelpatrone VZ-P 8
MKT Mörtelpatrone VZ-P 8
Artikel-Nr.:
     369-6B1097119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     64200801
EAN/GTIN:
     4043315147721
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone
Der neue Verbundanker VZ, bestehend aus styrolfreier Verbundmörtelpatrone VZ-P und Ankerstange V-A, hat die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton. Die Montage erfolgt schnell und einfach: Nach dem Einschieben der Verbundmörtelpatrone in das gereinigte Bohrloch wird die Ankerstange V-A mittels eines Bohrhammers eingetrieben. Da die Verbundreaktion erst durch das Eintreiben der Ankerstange gestartet wird, können Verbundmörtelpatrone und Ankerstange unabhängig voneinander gesetzt werden und Arbeitsunterbrechungen sind problemlos möglich. Dies macht den Verbundanker VZ ideal für die Serienmontage. Hinweise: MKT Mörtelpatrone VZ-PAnwendung: Verankerungen großer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Stahlkonstruktionen, Geländer, Regale, Fußplatten, Stützen, Konsolen, Leitplanken, Lärmschutzwände, Befestigungen in Kühlhäusern.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton ETA-20/0533Eigenschaften: Die sehr kurze Aushärtezeit ermöglicht die zügige Befestigung schwerer Bauteile ohne lange Wartezeiten.Die Verarbeitung des Verbundanker VZ ist von -20 °C bis +40 °C Betontemperatur zulässig. Dadurch kann er im Innen- und im Außenbereich ganzjährig verwendet werden und ist auch für den Einsatz in Kühlhäusern hervorragend geeignet. Montageanweisung: Zur Erstellung der Bohrlöcher können Hammerbohrer, Pressluftbohrer oder Saugbohrer SB verwendet werden. Bei der Verwendung des Saugbohrers SB wird die Feinstaubbelastung auf ein Minimum reduziert und die nachträgliche Bohrlochreinigung kann entfallen.Vorteile: - Europäische Technische Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton- Hohe, zulässige Lasten bei geringen Verankerungstiefen und Bauteildicken- Geringe Achs- und sehr geringe Randabstände- Brandgutachten für alle Größen- Allgemeine Bauartgenehmigung als Beton-Beton-Verbinder (Z-21.8-2126)- Zugelassene Verarbeitung ab -20 °C Untergrundtemperatur- Sehr schnelle, zuverlässige Aushärtung, dadurch kaum Wartezeit bis zur Montage- Keine längeren Aushärtezeiten in feuchtem Beton- Ankerstangen V-A mit Außensechskant für leichte und schnelle Montage; ein passender Adapter zum Einspannen in ein Bohrfutter liegt jeder Packung bei- Auch mit großer U-Scheibe für Leitplankenmontagen lieferbar- Sonderlängen kostengünstig ohne Außensechskant lieferbar- Bei der Verwendung der Saugbohrer SB kann die nachträgliche Bohrlochreinigung entfallen- Styrolfrei
Weitere Informationen:
Typ:
VZ-P
passend zu:
V-A
Durchmesser:
9 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Verankerungstiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Glaspatrone, Klebeanker, Klebemörtel, Verbundankersystem, Schwerlastbefestigungen, Verbundankerbefestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5871*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8371*
€ 0,99615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8071*
€ 0,96045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7471*
€ 0,88905
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5871*
€ 0,69865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.