Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Steinbohrer D-05228 D.3mm L.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Steinbohrer D-05228 D.3mm L.60mm
Makita Steinbohrer D-05228 D.3mm L.60mm
Makita Steinbohrer D-05228 D.3mm L.60mm
Artikel-Nr.:
     369-6A9597230
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-05228
EAN/GTIN:
     0088381176453
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
Steinbohrer mit zylindrischem Schaft. Gelötete Hartmetall-Platten. Geeignet zum Bohren in Stein, Mauerwerk und Kalksandstein. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,007 kg · Höhe: 4 mm · Breite: 40 mm · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
36 mm
Länge:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,10*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,20*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,27*
1 Tag
261
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.