| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A7823267 Herst.-Nr.: B-32627 EAN/GTIN: 0088381421430 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,638 kg · Höhe: 13 mm · Zahnwinkel: 5 ° · Sägeblattdurchmesser/Bohrung: 216/30 mm · Breite: 245 mm · Drehzahl max.: 7070 min-1 · Länge: 270 mm · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Bohrung: | 30 mm | Schneidbreite: | 2,8 mm | Sägeblattdurchmesser: | 216 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,66* | € 78,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,09* | € 79,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,28* | € 83,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,89* | € 84,46* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 77,59* | € 96,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|