Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Hohlbohrkrone P-26216 D.65mm Bohr-T.60mm HM 6 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Hohlbohrkrone P-26216 D.65mm Bohr-T.60mm HM 6 Zähne
Makita Hohlbohrkrone P-26216 D.65mm Bohr-T.60mm HM 6 Zähne
Makita Hohlbohrkrone P-26216 D.65mm Bohr-T.60mm HM 6 Zähne
Artikel-Nr.:
     369-6A3269603
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-26216
EAN/GTIN:
     0088381953115
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hohlbohrkrone 65mm sds plus
Universelle Hartmetallbestückte Bohrkronr für den Einsatz in Mauerwerk, Stein und Kalksandstein. Für den Einsatz in SDS- PLUS Kombi- und Bohrhämmern. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 73mm · Gewicht: 0,509 kg · Höhe: 106 mm · Zähnezahl: 6 · Breite: 73 mm · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Schnittlänge:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone sds-plus, hammerbohrkrone, Bohrkrone, Bohrkronen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,57*
€ 93,54*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,54*
€ 99,54*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 81,14*
€ 101,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.