Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Schraubendreher B-65969 PZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Schraubendreher B-65969 PZ3
Makita Schraubendreher B-65969 PZ3
Artikel-Nr.:
     369-6A2874916
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-65969
EAN/GTIN:
     0088381537902
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 42 mm · Gewicht: 0,16 kg · Länge: 326 mm · Höhe: 38 mm · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pozidriv-schraubendreher pz3, pz schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,04*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 9,13*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.