| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A1690543 Herst.-Nr.: P-00882 EAN/GTIN: 0088381918817 |
| |
|
| | |
| Fiberscheibe "Corundum". Kunstharzgebundene, mit dem Schleifmittel Korund beschichtete Fiberscheibe. Das Trägermaterial besteht aus besonders widerstandsfähiger Glasfaser. Für die Anwendung mit einem elastischen Schleifteller.Anwendung: Entrosten und Reinigen von metallischen Oberflächen, Abschleifen alter Lack- und Grundierungsschichten, Einebnen von Schweißnähten und Graten, Kantenschliff, Entgraten und Schleifen im Behälter- und Apparatebau.Entrosten und Reinigen von metallischen Oberflächen, Abschleifen alter Lack- und Grundierungsschichten, Einebnen von Schweißnähten und Graten, Kantenschliff, Entgraten und Schleifen im Behälter- und Apparatebau.Eigenschaften: Für das Schleifen von Baustahl geeignet. Weitere Informationen: | | Drehzahl max.: | 13300 min-1 | Scheibenform: | gerade | Schleifmittel: | Korund | Bohrung: | 22,23 mm | Korn: | 40 | Scheibendurchmesser: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Makita Ersatzteile, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber scheibe d 115 k40, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 6,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,97* | € 6,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,29* | € 6,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 6,68* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,46* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|