| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A1573317 Herst.-Nr.: B-32714 EAN/GTIN: 0088381421522 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,56 kg · Höhe: 13 mm · Zahnwinkel: 5 ° · Sägeblattdurchmesser/Bohrung: 216/30 mm · Breite: 245 mm · Drehzahl max.: 7070 min-1 · Länge: 270 mm · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Bohrung: | 30 mm | Schneidbreite: | 2,4 mm | Sägeblattdurchmesser: | 216 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,66* | € 34,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,36* | € 34,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,16* | € 38,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,16* | € 40,62* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,60* | € 47,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|