| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6A1270219 Herst.-Nr.: B-22931 EAN/GTIN: 0088381403337 |
| |
|
| | |
| Zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern Zum Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz. Mit KLETT-Verschluß Weitere technische Eigenschaften: · Material: Papier · Typ: Dreieck Weitere Informationen: | | Breite: | 94 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Nassschleifpapier, exzenterschleifblatt makita, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifscheibe p240, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 6,12* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,23* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,423* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|