Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP 3000 Abschmierfett, 500 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOP 3000 Abschmierfett, 500 g Kartusche
TOP 3000 Abschmierfett, 500 g Kartusche
TOP 3000 Abschmierfett, 500 g Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-676041700120
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     707500
EAN/GTIN:
     4025377707518
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett 500g
mehrzweckfett
Anwendung: EUROLUB TOP 3000 eignet sich zur Langzeitschmierung von schweren Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten. Es schützt selbst bei Feuchtigkeit und Vibrationen sehr gut vor Korrosion. Einsetzbar bei langsamen Umdrehungsgeschwindigkeiten. EUROLUB TOP 3000 ist nicht für schnelldrehende Lager geeignet.Eigenschaften: EUROLUB TOP 3000 ist ein helles, gelbes teilsynthetisches EP-Fett mit sehr guter Haftfähigkeit, das den Verschleiß von Lagern und Getrieben selbst unter extremen Bedingungen minimiert. Es ist wasserbeständig und sehr schwer auswaschbar.Vorteile: Im Vergleich zu herkömmlichen EP-Fetten zeigt TOP 3000 diese Vorteile:- äußerst wasserbeständig - besonders ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften - schützt gegen Passungsrost - hohes Druckaufnahmevermögen - außergewöhnlich haftfähig .
Weitere Informationen:
Basis:
teilsynthetisch
Kennzeichnung nach DIN 51502:
KP2K-30
Inhalt:
500 g
Viskosität:
800 mm²/s
Tropfpunkt:
150 °C
Untere Einsatztemperatur:
-30 °C
Verdickertyp:
spezielle Calciumseife
Korrosionsschutz nach DIN 51811:
Grad 0
NLGI-Klasse:
2
Obere Einsatztemperatur:
120 °C
Pack. Einheit:
Kartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,01534* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.