Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEES 46 biologisch abbaubares Hydrauliköl , 60 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEES 46 biologisch abbaubares Hydrauliköl , 60 l Fass
HEES 46 biologisch abbaubares Hydrauliköl , 60 l Fass
Artikel-Nr.:
     369-676041700080
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     508060
EAN/GTIN:
     4025377508603
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 60l
hydrauliköl
Anwendung: EUROLUB HEES 46 ist ein Hydrauliköl auf Esterbasis. Durch die ausgezeichnete Hochtemperaturstabilität, verbunden mit einem sehr guten Kältefließverhalten, werden Ablagerungen und Verklebungen durch Alterungsprodukte verhindert. HEES 46 schützt alle in Hydraulikanlagen vorkommenden Materialien und Werkstoffe durch hochwirksame Additive vor Korrosion und Verschleiß. Bei empfindlichen Materialien werden Verträglichkeitstests empfohlen.Eigenschaften: Biologisch leicht abbaubar. Auf Basis von TMP-Estern. Verhält sich gegenüber Lacken, Farben und Dichtungswerkstoffen weitgehend neutral. Additiviert für höchste Leistungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Viskosität:
9.2 mm²/s
Flammpunkt:
250 °C
Dichte:
0.921 g/ml
Pack. Einheit:
Fass
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 7,86384* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,32*
€ 646,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,94*
€ 617,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.