Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEES 46 biologisch abbaubares Hydrauliköl , 20 l Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen
HEES 46 biologisch abbaubares Hydrauliköl , 20 l Kanister
HEES 46 biologisch abbaubares Hydrauliköl , 20 l Kanister
Artikel-Nr.:
     369-676041700079
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     508020
EAN/GTIN:
     4025377508207
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l kanister
hydrauliköl
Anwendung: EUROLUB HEES 46 ist ein Hydrauliköl auf Esterbasis. Durch die ausgezeichnete Hochtemperaturstabilität, verbunden mit einem sehr guten Kältefließverhalten, werden Ablagerungen und Verklebungen durch Alterungsprodukte verhindert. HEES 46 schützt alle in Hydraulikanlagen vorkommenden Materialien und Werkstoffe durch hochwirksame Additive vor Korrosion und Verschleiß. Bei empfindlichen Materialien werden Verträglichkeitstests empfohlen.Eigenschaften: Biologisch leicht abbaubar. Auf Basis von TMP-Estern. Verhält sich gegenüber Lacken, Farben und Dichtungswerkstoffen weitgehend neutral. Additiviert für höchste Leistungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Viskosität:
9.2 mm²/s
Flammpunkt:
250 °C
Dichte:
0.921 g/ml
Pack. Einheit:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,04*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 8,152* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 201,44*
€ 239,71
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 198,51*
€ 236,23
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 194,43*
€ 231,37
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 190,60*
€ 226,81
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 163,04*
€ 194,02
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.