| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007415 Herst.-Nr.: 1136840450 EAN/GTIN: 4038127302635 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Vollsynthetisches, mineralölfreies Hydrauliköl für den Einsatz in allen Bereichen, in denen physiologisch unbedenkliche Hydraulikflüssigkeiten gefordert werden. Kompressorenöl für Schrauben- und Vielzellenverdichter in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie.Eigenschaften: Physiologisch unbedenklich im Sinne des § 31, Absatz 1, des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Formulierung gemäß FDA- Richtlinie 21 CFR 178.3570. Registriert von der NSF unter der Nummer 129962 in der Kategorie H1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik bei gelegentlichem, technisch unvermeidbarem Kontakt. Durch optimale Additivierung gegen Oxidation und Alterung wirtschaftlich lange Betriebszeiten. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen Desinfektions- und Reinigungsmittel. Weitere Informationen: | | Obere Einsatztemperatur: | 135 °C | Dichte: | 0.84 g/ml | Zulassung: | NSF H1 | Viskosität: | 50 | Farbe: | farblos | Untere Einsatztemperatur: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öle, Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,19* | € 572,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,43* | € 580,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 537,6418* | € 601,5618* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 539,59* | € 601,57* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 667,04* | € 731,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 26,6816* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|