Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellreiniger OKS 2660, 56 l Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellreiniger OKS 2660, 56 l Fass
Schnellreiniger OKS 2660, 56 l Fass
Schnellreiniger OKS 2660, 56 l Fass
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-676007376
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1200060547
EAN/GTIN:
     4038127910342
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Anwendung: - Entfettung von Oberflächen und Teilen aus nichtsaugenden Werkstoffen, wie z.B. Metalle, Keramik oder Kunststoffe und Elastomere- Reinigung von Haftflächen für Beschichtungen, Lacke oder Kleb- und Dichtstoffe- Reinigung von Reibflächen, bei denen hohe Reibkräfte übertragen werden, wie z.B. Brems- und Kupplungsbelägen (Bremsenreiniger)- Entfernung von gealterten und verharzten Öl- und Fettresten, Resten von Bremsflüssigkeiten und Silikonen, sowie von Rückständen einfacher Anstriche, Kleb- und Dichtstoffen.Eigenschaften: Rückstandsfrei verdampfender Schnellreiniger für die Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen.Vorteile: - Hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe- Moderner Reiniger auf Lösemittelbasis- Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigers.
Weitere Informationen:
Inhalt:
56 l
Farbe:
farblos
Dichte:
0.725 g/ml
Pack. Einheit:
Fass

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum oks, multireiniger, Reiniger, Fettlöser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,88*
€ 471,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,39*
€ 471,33*
Lager 369
Frei Haus
ab € 494,36*
€ 633,68*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,68*
€ 754,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,79*
€ 745,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,46*
€ 651,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
1 Stück enthält 56 Liter (ab € 8,82786* pro Liter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.