| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007347 Herst.-Nr.: 1106600450 EAN/GTIN: 4038127500840 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Gewindebeschichtung von duktischen, hochlegierten, galvanisierten und austenitischen Stählen, um bei der Montage kontrollierte Reibzahlen zu erzielen und Gewindeformvorgänge zu erleichtern. Verhindert das Kaltverschweißen. Besonders geeignet für gewindeformende Schrauben.Eigenschaften: Wirtschaftlich durch geringen Verbrauch. Mit Leitungswasser verdünnbar. Durch fluoreszierenden Zusatz oder Einfärbung leicht nachweisbar. Werkzeuge und Behälter können mit Wasser gereinigt werden. Enthält keine toxischen Komponenten, daher gesundheitlich unbedenklich. Die wasserlöslichen Komponenten sind biologisch abbaubar, die wasserunlöslichen Bestandteile verhalten sich ökologisch neutral. Bildet nach Trocknung gut haftende, griffeste Gleitfilme. Mit Inhibitor, der die Korrosionsbildung bei der Trocknung verhindert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 l | Farbe: | weiß | Obere Einsatztemperatur: | 70 °C | Pack. Einheit: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 711,35* | € 801,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,87* | € 814,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 751,32* | € 844,47* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 974,74* | € 1.078,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 38,9896* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|