Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siliconfett mit PTFE OKS 1149, 25 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siliconfett mit PTFE OKS 1149, 25 kg Hobbock
Siliconfett mit PTFE OKS 1149, 25 kg Hobbock
Artikel-Nr.:
     369-676007324
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1160260407
EAN/GTIN:
     4038127402908
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
oks silikonfett
silikonfett
Anwendung: Schmierung von Wälzlagern bei Betriebstemperaturen von -50°C bis +180 °C unter geringen bis mittleren Lagerbelastungen. Zur Langzeitschmierung temperaturbelasteter Elektromotorenlager, z.B. in Haushaltsgeräten oder von Lagern, die bei niedrigen Temperaturen leicht anlaufen sollen. Erstschmierung von Wälzlagern, wie z.B. offene oder einseitig geschlossene Kugellager, insbesondere zum Erreichen einer Langzeitschmierung von beidseitig abgedichteten Kugellagern.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch optimal temperaturbeständige Silikonfettformulierung. Beste Eignung zur Minderung von Reibung und Verschleiß. Schutz der Wälzlager vor Staub, Schmutz, Korrosion, Wasser und Feuchtigkeit bei wechselnd temperaturbeanspruchten Fettschmierstellen. Beständig gegen Oxidation, Wasser, Wasserdampf, tierischen, pflanzlichen und mineralische Ölen sowie gegen Dämpfe organischer Säuren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
Viskosität:
200
Farbe:
weiß
Untere Einsatztemperatur:
-50 °C
NLGI-Klasse:
2 - 3
Obere Einsatztemperatur:
180 °C
Pack. Einheit:
Hobbock
DN-Wert:
350000 mm/min
Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel, Wälzlager, Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.194,11*
€ 3.397,76*
€ 4,95*
ab € 3.297,6068*
€ 3.522,0468*
Lager 369
Frei Haus
ab € 4.268,97*
€ 4.496,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.496,69*
€ 5.351,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.449,48*
€ 5.294,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.324,37*
€ 5.146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.268,97*
€ 5.080,07
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 170,7588* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.